Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Precision vernier caliper parallax-free

Precision vernier caliper parallax-free

Art. 0715761011

EAN 4065746410298

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Precision vernier caliper parallax-free

Art. 0715761011
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
High precision vernier calliper with parallax error free reading and moment fixed position
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Intervalo máx. de medição de comprimento

150 mm

Escala de Vernier (imperial)

1/128 pol.

Escala de Vernier

0,05 mm

Comprimento da garra

40 mm

Material

Aço inox, 1.4034

Normas

ISO 13385-1

Peso unitário

342,500 g