Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Precision vernier caliper parallax-free

Precision vernier caliper parallax-free

Art.-nr. 0715761011
EAN 4065746410298
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
High precision vernier calliper with parallax error free reading and moment fixed position
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. lengdemåleområde

150 mm

Noniusskala tommer

1/128 tomme

Noniusskala

0,05 mm

Lengde på klemme

40 mm

Materiale

Rustfritt stål, 1.4034

Standarder

ISO 13385–1

Produktvekt (per element)

342,500 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger