Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Precision screwdriver, 4 mm bit chuck

Precision screwdriver, 4 mm bit chuck

Art. 06134660

EAN 4061975343727

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Precision screwdriver, 4 mm bit chuck

Art. 06134660
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
4 mm bit chuck and 2-component handle with rotating centring head
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material do punho

Plástico de 1 componentes

Material

A-CR-V

Tamanho da ponta

4 mm

Comprimento da lâmina (A)

40,5 mm

Comprimento da pega (B)

94,5 mm

Diâmetro da cabeça (D)

7 mm

Diâmetro da cabeça de centragem (C)

14 mm