Precision screwdriver, 4 mm bit chuck
Precision screwdriver, 4 mm bit chuck
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Fogantyú anyaga | 1 komponensű műanyag |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Külső négyszög hajtás | 4 mm |
Pengehossz (A) | 40,5 mm |
Fogantyú hossza (B) | 94,5 mm |
Fejátmérő (D) | 7 mm |
Központosító fej átmérője (C) | 14 mm |