Precision fabric cover tape
Precision fabric cover tape
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Underlagsmaterial | PE-belagt material |
Vidhäftande bas | Akrylat |
Färg | Vit |
Längd | 33 m |
Bredd | 50 mm |
Häfttejpens tjocklek | 180 µm |
Min./max. bearbetningstemperatur | 0 till 80 °C |
Förlängning vid brott/villkor | 37 % / in accordance with DIN EN 14410 |
Fuktbeständighet | Ja |
Ultraviolett-beständighet | 2 månader, användning inom-/utomhus (Västeuropa) |
Hållbarhet från produktion/villkor | Unlimited / sval och torr förvaring, ingen exponering för solljus, 15 °C till 25 °C |
Beständighet mot | Väder |