Precision fabric cover tape
Precision fabric cover tape
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material de apoio | Tecido revestido de PE |
Base aderente | Acrilato |
Cor | Branco |
Comprimento | 33 m |
Largura | 50 mm |
Espessura da fita adesiva | 180 µm |
Temperatura mín./máx. de processamento | 0 a 80 °C |
Resistência à tração/condições | 300 N/mm² / em conformidade com a EN 14410 |
Alongamento de rutura/condições | 37 % / em conformidade com a DIN EN 14410 |
Resistência a humidade | Sim |
Resistência a ultravioleta | 2 meses, uso no interior/exterior (Europa Ocidental) |
Validade a partir da data de produção/condições | Unlimited / área de armazenamento fresca e seca, sem exposição a luz solar, 15°C a 25°C |
Resistente a | Condições meteorológicas |