Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Precision fabric cover tape

Precision fabric cover tape

Cikksz. 0992460050

EAN 4061975342409

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Precision fabric cover tape

Cikksz. 0992460050

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 24 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Robust special fabric tape for the highest requirements in protective masking indoors and outdoors
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hordozóanyag

PE-bevonatú szövet

Ragasztóanyag alapozó

Akrilát

Szín

Fehér

Hosszúság

33 m

Szélesség

50 mm

Ragasztószalag vastagsága

180 µm

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

0 eddig: 80 °C

Szakítószilárdság / feltételek

300 N/mm² / Az EN 14410 előírásaival összhangban

Nyújthatóság a szakadásig/feltételek

37 % / A DIN EN 14410 előírásaival összhangban

Nedvességállóság

Igen

UV állóság

2 hónap, beltéri/kültéri használat (Nyugat-Európa)

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

Unlimited / Tárolás hűvös és száraz helyen, napsugárzástól védve, 15 °C és 25 °C között

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Időjárás, Nedvesség

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk