Precision fabric cover tape
Precision fabric cover tape
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Pomocný materiál | Tkanina s PE povlakem |
Báze lepidla | Akrylát |
Barva | Bílá |
Délka | 33 m |
Šířka | 50 mm |
Tloušťka lepicí pásky | 180 µm |
Min./max. teplota zpracování | 0 až 80 °C |
Prodloužení při přetržení / podmínky | 37 % / in accordance with DIN EN 14410 |
Odolnost vůči vlhkosti | Ano |
Odolnost vůči UV záření | 2 měsíce, vnitřní/venkovní použití (západní Evropa) |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | Unlimited / Skladování v chladu a suchu, bez slunečního svitu, 15°C až 25°C |
Odolné vůči | Počasí |