Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Präzisionswinkel aus Aluminium und Holz

PRAEZWNKL-MWZG-150MM

Art.-Nr. 071564 281

EAN 4056807922782

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Präzisionswinkel aus Aluminium und Holz

Art.-Nr. 071564 281
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
Präziser Winkel aus schöner Materialkombination für genaue Winkelmessungen
  • Robust und langlebig durch die schöne Kombination aus Alu und Holz

  • Geringes Gewicht und höchste Genauigkeit dank des Aluminium-Grundkörpers

  • Dauerhafte Messgenauigkeit aufgrund der gehärteten Stahlschiene mit Millimeter- und Zentimeter-Markierung

  • Nachjustierbar mittels Schraube am Körper

  • Angenehme Haptik dank Griffteil-Holzeinlage aus Nussbaum

  • In verschiedenen Größen erhältlich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Präzisionswinkel ist unverzichtbar bei Schreiner- oder Tischlereiarbeiten, in der Metall- oder Holzverarbeitung, im Bauwesen oder Werkstattbereich.

Schenkelmaß lang (L1)

150 mm

Schenkelmaß kurz (L2)

104 mm

Dicke (B1)

13 mm

Länge

105 mm

Breite (B)

150 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen