Präzisionswinkel aus Aluminium und Holz
Präzisionswinkel Alu/Holz
PRAEZWNKL-MWZG-150MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Robust und langlebig durch die schöne Kombination aus Alu und Holz
- Geringes Gewicht und höchste Genauigkeit dank des Aluminium-Grundkörpers
- Dauerhafte Messgenauigkeit aufgrund der gehärteten Stahlschiene mit Millimeter- und Zentimeter-Markierung
- Nachjustierbar mittels Schraube am Körper
- Angenehme Haptik dank Griffteil-Holzeinlage aus Nussbaum
- In verschiedenen Größen erhältlich
Datenblätter(X)
Der Präzisionswinkel ist unverzichtbar bei Schreiner- oder Tischlereiarbeiten, in der Metall- oder Holzverarbeitung, im Bauwesen oder Werkstattbereich.
Schenkelmaß lang (L1) | 150 mm |
Schenkelmaß kurz (L2) | 104 mm |
Dicke (B1) | 13 mm |
Länge | 105 mm |
Breite (B) | 150 mm |