Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Präzisionsspannzangen Satz im Aluminiumkoffer ER40 5 µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-SA-ER40

Art.-Nr. 5338101400

EAN 4068362653810

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Präzisionsspannzangen Satz im Aluminiumkoffer ER40 5 µm, ISO 15488, DIN 6499

Art.-Nr. 5338101400
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
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
  • Ganz gehärtet, geschliffen und poliert

  • Präzisionsgeschliffen

  • Nur das Nennmaß DCONWS kann gespannt werden

  • Höhere Rundlaufgenauigkeit verlängert die Werkzeugstandzeit

  • 23-teilig: ∅ 4,0 bis ∅ 26,0 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet für ER40 Spannzangenaufnahmen

DIN

6499

ISO

15488

Breite x Länge

220 mm x 310 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

23 STK

Rundlaufgenauigkeit max.

5 µm

Spannzangen-Typ

ER 40

Präzisionsspannzangen Satz im Aluminiumkoffer ER40 5 µm, ISO 15488, DIN 6499 inklusive:
1 x
Präzisionsspannzangen ER40 5 µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER40-D4,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 4.0 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen.
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER40 5 µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER40-D5,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 5.0 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen.
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER40 5 µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER40-D6,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 6.0 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen.
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER40 5 µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER40-D7,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 7.0 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen.
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER40 5 µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER40-D8,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 8.0 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen.
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER40 5 µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER40-D9,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 9.0 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen.
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER40 5 µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER40-D10,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 10.0 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen.
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER40 5 µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER40-D11,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 11.0 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen.
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER40 5 µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER40-D12,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 12.0 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen.
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER40 5 µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER40-D13,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 13.0 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen.
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER40 5 µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER40-D14,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 14.0 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen.
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER40 5 µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER40-D15,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 15.0 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen.
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER40 5 µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER40-D16,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 16.0 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen.
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER40 5 µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER40-D17,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 17.0 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen.
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER40 5 µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER40-D18,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 18.0 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen.
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER40 5 µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER40-D19,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 19.0 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen.
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER40 5 µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER40-D20,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 20.0 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen.
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER40 5 µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER40-D21,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 21.0 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen.
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER40 5 µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER40-D22,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 22.0 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen.
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER40 5 µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER40-D23,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 23.0 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen.
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER40 5 µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER40-D24,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 24.0 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen.
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER40 5 µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER40-D25,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 25.0 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen.
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER40 5 µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER40-D26,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 26.0 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen.
Menge: 1 x