Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Präzisionsspannzangen Satz im Aluminiumkoffer ER25 5 µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-SA-ER25

Art.-Nr. 5338100250

EAN 4068362653773

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Präzisionsspannzangen Satz im Aluminiumkoffer ER25 5 µm, ISO 15488, DIN 6499

Art.-Nr. 5338100250
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
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
  • Ganz gehärtet, geschliffen und poliert

  • Präzisionsgeschliffen

  • Nur das Nennmaß DCONWS kann gespannt werden

  • Höhere Rundlaufgenauigkeit verlängert die Werkzeugstandzeit

  • 15-teilig: ∅ 2,0 bis ∅ 16,0 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet für ER25 Spannzangenaufnahmen

DIN

6499

ISO

15488

Breite x Länge

115 mm x 190 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

15 STK

Rundlaufgenauigkeit max.

5 µm

Spannzangen-Typ

ER 25

Präzisionsspannzangen Satz im Aluminiumkoffer ER25 5 µm, ISO 15488, DIN 6499 inklusive:
1 x
Präzisionsspannzangen ER25 5µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER25-2,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 2 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER25 5µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER25-3,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 3 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER25 5µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER25-4,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 4 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER25 5µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER25-5,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 5 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER25 5µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER25-6,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 6 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER25 5µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER25-7,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 7 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER25 5µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER25-8,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 8 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER25 5µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER25-9,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 9 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER25 5µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER25-10,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 10 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER25 5µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER25-11,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 11 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER25 5µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER25-12,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 12 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER25 5µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER25-13,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 13 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER25 5µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER25-14,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 14 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER25 5µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER25-15,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 15 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER25 5µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER25-16,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 16 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge: 1 x