Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Präzisionsspannzangen Satz im Aluminiumkoffer ER16 5 µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-SA-ER16

Art.-Nr. 5338100160

EAN 4068362653766

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Präzisionsspannzangen Satz im Aluminiumkoffer ER16 5 µm, ISO 15488, DIN 6499

Art.-Nr. 5338100160
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
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
  • Ganz gehärtet, geschliffen und poliert

  • Präzisionsgeschliffen

  • Nur das Nennmaß DCONWS kann gespannt werden

  • Höhere Rundlaufgenauigkeit verlängert die Werkzeugstandzeit

  • 10-teilig: ∅ 1,0 bis ∅ 10,0 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet für ER16 Spannzangenaufnahmen

DIN

6499

ISO

15488

Breite x Länge

70 mm x 160 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

10 STK

Rundlaufgenauigkeit max.

5 µm

Spannzangen-Typ

ER 16

Präzisionsspannzangen Satz im Aluminiumkoffer ER16 5 µm, ISO 15488, DIN 6499 inklusive:
1 x
Präzisionsspannzangen ER16 5µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER16-1,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 1 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER16 5µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER16-2,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 2 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER16 5µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER16-3,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 3 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER16 5µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER16-4,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 4 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER16 5µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER16-5,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 5 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER16 5µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER16-6,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 6 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER16 5µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER16-7,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 7 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER16 5µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER16-8,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 8 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER16 5µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER16-9,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 9 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge: 1 x
1 x
Präzisionsspannzangen ER16 5µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER16-10,0MM

Beschreibung:
Spanndurchmesser: 10 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge: 1 x