Präzisionsspannzangen ER40 5 µm, ISO 15488, DIN 6499
PRAEZSPNZANG-ER40-D15,0MM
Art.-Nr. 5338017150
EAN 4068362628641
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ganz gehärtet, geschliffen und poliert.
- Präzisionsgeschliffen.
- Höhere Rundlaufgenauigkeit verlängert die Werkzeugstandzeit.
Datenblätter(X)
- Geeignet für ER40 Spannzangenaufnahmen
![]() | |
Spanndurchmesser (DCONWS) | 15,0 mm |
Außendurchmesser (BD) | 41 mm |
Länge (OAL) | 46 mm |
DIN | 6499 |
ISO | 15488 |
Rundlaufgenauigkeit max. | 5 µm |
Spannzangen-Typ | ER 40 |
Spanndurchmesser min./max. | 14,0-15,0 mm |