Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Präzisionsspannzangen ER32 5µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER32-16,0MM

Art.-Nr. 5338011160

EAN 4068362561733

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Präzisionsspannzangen ER32 5µm, ISO 15488, DIN 6499

Art.-Nr. 5338011160
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
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen.
  • Ganz gehärtet, geschliffen und poliert.

  • Präzisionsgeschliffen.

  • Höhere Rundlaufgenauigkeit verlängert die Werkzeugstandzeit.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet für ER32 Spannzangenaufnahmen

Spanndurchmesser (DCONWS)

16 mm

Außendurchmesser (BD)

33 mm

Länge (OAL)

40 mm

DIN

6499

ISO

15488

Rundlaufgenauigkeit max.

5 µm

Spannzangen-Typ

ER 32

Spanndurchmesser min./max.

15,5-16 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen