Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Präzisionsspannzangen ER25 5µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER25-8,0MM

Art.-Nr. 5338010080

EAN 4068362561481

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Präzisionsspannzangen ER25 5µm, ISO 15488, DIN 6499

Art.-Nr. 5338010080
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
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
  • Ganz gehärtet, geschliffen und poliert

  • Präzisionsgeschliffen

  • Höhere Rundlaufgenauigkeit verlängert die Werkzeugstandzeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet für ER25 Spannzangenaufnahmen

Spanndurchmesser (DCONWS)

8 mm

Außendurchmesser (BD)

26 mm

Länge (OAL)

34 mm

DIN

6499

ISO

15488

Rundlaufgenauigkeit max.

5 µm

Spannzangen-Typ

ER 25

Spanndurchmesser min./max.

7,5-8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen