Präzisionsspannzangen ER16 5µm, ISO 15488, DIN 6499
PRAEZSPNZANG-ER16-7,0MM
Art.-Nr. 5338008070
EAN 4068362561368
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ganz gehärtet, geschliffen und poliert
- Präzisionsgeschliffen
- Höhere Rundlaufgenauigkeit verlängert die Werkzeugstandzeit
Datenblätter(X)
- Geeignet für ER16 Spannzangenaufnahmen
![]() | |
Spanndurchmesser (DCONWS) | 7 mm |
Außendurchmesser (BD) | 17 mm |
Länge (OAL) | 27 mm |
DIN | 6499 |
ISO | 15488 |
Rundlaufgenauigkeit max. | 5 µm |
Spannzangen-Typ | ER 16 |
Spanndurchmesser min./max. | 6,5-7 mm |