Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Präzisionsspannzangen ER16 5µm, ISO 15488, DIN 6499

PRAEZSPNZANG-ER16-2,0MM

Art.-Nr. 5338008020

EAN 4068362561313

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Präzisionsspannzangen ER16 5µm, ISO 15488, DIN 6499

Art.-Nr. 5338008020
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
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
  • Ganz gehärtet, geschliffen und poliert

  • Präzisionsgeschliffen

  • Höhere Rundlaufgenauigkeit verlängert die Werkzeugstandzeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet für ER16 Spannzangenaufnahmen

Spanndurchmesser (DCONWS)

2 mm

Außendurchmesser (BD)

17 mm

Länge (OAL)

27 mm

DIN

6499

ISO

15488

Rundlaufgenauigkeit max.

5 µm

Spannzangen-Typ

ER 16

Spanndurchmesser min./max.

1,5-2 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen