Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Präzisionskreppband Sensitive

Präzisions-Kreppband Sensitive
KRPBA-PRAEZ-SENSITIVE-50MMX50M

Art.-Nr. 0992000650

EAN 4058794996906

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Präzisionskreppband Sensitive

Art.-Nr. 0992000650
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
Sehr dünnes, anschmiegsames und hochwertiges Spezialpapierband für empfindliche Untergründe

Hochwertiges Reispapier


  • Hervorragend sowohl für Acrylfarben als auch Lasuren geeignet

  • Ermöglicht sehr exakte Verklebungen dank dem anschmiegsamen Washi-Papier

  • Superflache Farbkanten und Verhindern des Hinterlaufens von Farben durch das sehr dünne, hochwertige Material


Spezieller Klebstoff


  • Besonders schonende Verklebungen auf empfindlichen Oberlächen dank dem speziellen, untergrundverträglichen Acrylatklebstoff

  • Schont Untergründe auch beim Abziehen des Bands aufgrund des leichtklebenden Klebstoffs

  • Aufgrund des schonenden Klebstoffs wird auch das Risiko von Rückständen oder Beschädigungen vermindert
Hinweis
  • Bandabzug muss im trockenen Zustand erfolgen

  • Bitte Vorsicht bei zinkhaltigen/zinkoxidhaltigen Farben, hier kann es zu Rückständen kommen

  • Auf kritischen Untergründen wie z.B. Parkett, Laminat, Linoleum oder sonstigen später sichtbaren Oberflächen können Kleberückstände bzw. Ausrisse des Untergrunds nicht ausgeschlossen werden

  • Beim Verfugen von Fliesen mit Dichtmasse muss das Band entfernt werden, bevor das Trocknungsverfahren abgeschlossen ist, da das Band ansonsten schwer zu entfernen ist

  • Nicht geeignet für die Anwendung auf Kohlenstoff, Zink, Blei (auch Farbe auf Bleibasis), Kupfer, eloxierten Metallen, Naturstein (Marmor, usw.) und gealtertem oder verwittertem PVC
Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Anwendungen im Innenbereich

  • Für Malerarbeiten, speziell auf empfindlichen Untergründen wie z. B. Tapeten, Gispkarton, unlackiertem Holz, etc.

  • Zum Abdecken in der Lasur- und Spachteltechnik

  • Ideal geeignet für Abdeckarbeiten bei Faux-Finishing
Anleitung

Die Oberflächen, auf die das Klebeband aufgeklebt wird, müssen trocken, frei von Staub, Öl, Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien sein.

Klebstoffbasis

Acrylat

Trägermaterial des Klebebandes

Japanisches Reispapier (Washi Tape)

Farbe

Lila

Breite

50 mm

Länge

50 m

Dicke

65 µm

Verarbeitungstemperatur min./max.

10 bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-15 bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. / Bedingung

60 °C / bis 10 Minuten

Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm

2,5 N

Reißdehnung / Bedingung

5 % / nach DIN EN 14410

Reißfestigkeit

32 N/cm

UV-Beständigkeit

Nein

Feuchtigkeits-Beständigkeit

Bedingt

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

Unbegrenzt / kühle, trockene und frostfreie und vor UV-Einstrahlung geschützte Lagerung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen