Präzisionskreppband Light
Präzisions-Kreppband Light
KRPBA-PRAEZ-LIGHT-50MMX50M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr dünn und anschmiegsam
- Sehr exakte Verklebungen dank dem dünnen, anschmiegsamen und hochwertigen Washi-Papier
- Besonders feine Farbkanten zur Verringerung von hinterlaufender Farbe
- Für den Gebrauch mit Farben und Lacken auf Wasserbasis gut geeignet
- Gute Haftung, bei schonender Verklebung, dank Acrylatklebstoff
- Lässt sich auf vielen Untergründen wieder rückstandsfrei entfernen
- Aufgrund der bis zu 4-wöchigen UV-Beständigkeit kann das Klebeband im Innen- wie Außenbereich genutzt werden
Ausgezeichnete kurzfristige Hitzebeständigkeit
- Hitzebeständig bis +130 °C für max. 1 Stunde und dadurch hervorragend für Lackierarbeiten mit Ofentrocknung geeignet
- Bandabzug muss im trockenen Zustand erfolgen
- Bitte Vorsicht bei zinkhaltigen/zinkoxidhaltigen Farben, hier kann es zu Rückständen kommen
- Auf kritischen Untergründen wie z.B. Parkett, Laminat, Linoleum oder sonstigen später sichtbaren Oberflächen können Kleberückstände bzw. Ausrisse des Untergrunds nicht ausgeschlossen werden
- Beim Verfugen von Fliesen mit Dichtmasse muss das Band entfernt werden, bevor das Trocknungsverfahren abgeschlossen ist, da das Band ansonsten schwer zu entfernen ist
- Nicht geeignet für die Anwendung auf Kohlenstoff, Zink, Blei (auch Farbe auf Bleibasis), Kupfer, eloxierten Metallen, Naturstein (Marmor, usw.) und gealtertem oder verwittertem PVC
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
- Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Für Abdeckarbeiten im Malerbereich
- Zur Befestigung von Abdeckpapier oder Abdeckfolie, Bündelung, Verpackung oder für Beschriftungen
Die Oberflächen, auf die das Klebeband aufgeklebt wird, müssen trocken, frei von Staub, Öl, Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien sein.
Klebstoffbasis | Acrylat |
Trägermaterial des Klebebandes | Japanisches Reispapier (Washi Tape) |
Farbe | Lachs |
Breite | 50 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0,1 mm |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. / Bedingung | 130 °C / kurzfristig 1 Stunde |
UV-Beständigkeit | 4 Wochen |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | Unbegrenzt / trockene und lichtgeschützte Lagerung |