Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Präzisionskreppband Light

Präzisions-Kreppband Light
KRPBA-PRAEZ-LIGHT-30MMX50M

Art.-Nr. 0992000730

EAN 4062856540426

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Präzisionskreppband Light

Art.-Nr. 0992000730
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
Sehr dünnes, anschmiegsames Spezialpapier für Abdeckarbeiten im Malerbereich

Sehr dünn und anschmiegsam


  • Sehr exakte Verklebungen dank dem dünnen, anschmiegsamen und hochwertigen Washi-Papier

  • Besonders feine Farbkanten zur Verringerung von hinterlaufender Farbe

  • Für den Gebrauch mit Farben und Lacken auf Wasserbasis gut geeignet

  • Gute Haftung, bei schonender Verklebung, dank Acrylatklebstoff

  • Lässt sich auf vielen Untergründen wieder rückstandsfrei entfernen

  • Aufgrund der bis zu 4-wöchigen UV-Beständigkeit kann das Klebeband im Innen- wie Außenbereich genutzt werden


Ausgezeichnete kurzfristige Hitzebeständigkeit


  • Hitzebeständig bis +130 °C für max. 1 Stunde und dadurch hervorragend für Lackierarbeiten mit Ofentrocknung geeignet
Hinweis
  • Bandabzug muss im trockenen Zustand erfolgen

  • Bitte Vorsicht bei zinkhaltigen/zinkoxidhaltigen Farben, hier kann es zu Rückständen kommen

  • Auf kritischen Untergründen wie z.B. Parkett, Laminat, Linoleum oder sonstigen später sichtbaren Oberflächen können Kleberückstände bzw. Ausrisse des Untergrunds nicht ausgeschlossen werden

  • Beim Verfugen von Fliesen mit Dichtmasse muss das Band entfernt werden, bevor das Trocknungsverfahren abgeschlossen ist, da das Band ansonsten schwer zu entfernen ist

  • Nicht geeignet für die Anwendung auf Kohlenstoff, Zink, Blei (auch Farbe auf Bleibasis), Kupfer, eloxierten Metallen, Naturstein (Marmor, usw.) und gealtertem oder verwittertem PVC

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich

  • Für Abdeckarbeiten im Malerbereich

  • Zur Befestigung von Abdeckpapier oder Abdeckfolie, Bündelung, Verpackung oder für Beschriftungen
Anleitung

Die Oberflächen, auf die das Klebeband aufgeklebt wird, müssen trocken, frei von Staub, Öl, Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien sein.

Klebstoffbasis

Acrylat

Trägermaterial des Klebebandes

Japanisches Reispapier (Washi Tape)

Farbe

Lachs

Breite

30 mm

Länge

50 m

Dicke

0,1 mm

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. / Bedingung

130 °C / kurzfristig 1 Stunde

UV-Beständigkeit

4 Wochen

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

Unbegrenzt / trockene und lichtgeschützte Lagerung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen