Präzisionshaarwinkel genauigkeit 00 nach DIN 875, aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
Präzisionshaarwinkel
HAARWNKL-DIN875/00-ROSTFREI-L75MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Höchster Genauigkeitsgrad für Kontrollarbeiten im Präzisionsbereich
Mit zwei keilförmigen Messkanten am langen Schenkel
einfaches Überprüfen von Innen- und Außenschenkel
Winkel ganz gehärtet und Messflächen geschliffen
lange Lebensdauer und genaues Anzeigen der unebenen Flächen
Datenblätter(X)
Schenkelmaß lang (L1) | 75 mm |
Schenkelmaß kurz (L2) | 50 mm |
Breite (B) | 15 mm |
Dicke (B1) | 4,5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!