Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Präzisionshaarwinkel genauigkeit 00 nach DIN 875, aus rostfreiem, gehärtetem Stahl

Präzisionshaarwinkel
HAARWNKL-DIN875/00-ROSTFREI-L150MM

Art.-Nr. 0715771150
EAN 4011231749367
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
Höchster Genauigkeitsgrad für Kontrollarbeiten im Präzisionsbereich



Mit zwei keilförmigen Messkanten am langen Schenkel


einfaches Überprüfen von Innen- und Außenschenkel



Winkel ganz gehärtet und Messflächen geschliffen


lange Lebensdauer und genaues Anzeigen der unebenen Flächen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schenkelmaß lang (L1)

150 mm

Schenkelmaß kurz (L2)

70 mm

Breite (B)

25 mm

Dicke (B1)

5,5 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
2 in 1 Druckbleistift und Tiefloch-Marker-Set

MARK-SET-1STIFT-(2IN1)-8TLG

Abnehmbare Kappe – sowohl als Druckbleistift als auch als Tiefloch-Marker einsetzbar
x 1 St.