Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Präzisions-Uhr-Messschieber

Präzisions-Uhr-Messschieber
MESSSHIEB-FESTSTELL-SHR-UNTEN-(0-200MM)

Art.-Nr. 071576 100

EAN 4052712483578

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Präzisions-Uhr-Messschieber

Art.-Nr. 071576 100
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
  • Ablesung 0,02 (1/50)

  • Mit Feststellschraube

  • Aus Edelstahl – rostfrei – geschmiedet und gehärtet

  • Messflächen geschliffen und feinstgeläppt

  • Die Messuhr ermöglicht ein blendfreies, sicheres Ablesen

  • Der Antrieb ist robust und stoßgeschützt

  • Tiefenmaß ist durch einen stabilen Metallsteg gehalten

  • Im formschönen Etui aus Kunststoff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Messbereich Länge max.

200 mm

Schnabellänge

40 mm

Länge Messspitze

20 mm

Werkstoff

Edelstahl

Skalenteilungswert

0,02 mm

Produktgewicht (per Stück)

457,000 g

Messbereich Länge min./max.

0-200 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen