Präzisions-Kreppband strong
Präzisions-Kreppband strong
KRPBA-PRAEZ-STRONG-25MMX50M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr dünnes, anschmiegsames und faserverstärktes Reispapier
- Durch Faserverstärkung wird ungewolltes Einreißen reduziert
- Hervorragend sowohl für lösemittel- als auch wasserbasierte Lacksysteme geeignet
- Ermöglicht sehr exakte Verklebungen
- Besonders feine Farbkanten ohne Hinterlaufen von Farbe
- Auch für Mehrschichtlackierungen geeignet
Höhere Klebekraft und besonders hohe Sicherheit beim Abkleben durch speziellen Acrylatklebstoff
- Gute Haftung und rückstandsfreies Ablösen auf den meisten glatten, rauen und unebenen Untergründen im Bau- und Kfz-Bereich
- Auch für leicht feuchte Oberflächen geeignet
Hervorragende UV-Beständigkeit von 4 Monaten, ist für für längerfristige Verklebungen im Außenbereich geeignet
Sehr gute Nassfestigkeit, auch beim Nassschleifen verwendbar
Hitzebeständig bis +100°C dadurch ist es hervorragend geeignet bei Lackierarbeiten, für die eine Ofentrocknung erforderlich ist
- Bandabzug muss im trockenen Zustand erfolgen
- Nicht geeignet für die Anwendung auf Kohlenstoff, Zink, Blei (auch Farbe auf Bleibasis), Kupfer, eloxierten Metallen, Naturstein (Marmor, usw.) und gealtertes oder verwittertes PVC.
- Bitte Vorsicht bei zinkhaltigen/zinkoxidhaltigen Farben, hier kann es zu Rückständen kommen.
- Auf „kritischen“ Untergründen wie z.B. Parkett, Laminat, Linoleum oder sonstigen später sichtbaren. Oberflächen können Kleberückstände bzw. Ausrisse des Utergrunds nicht ausgeschlossen werden.
- Beim Verfugen von Fliesen mit Dichtmasse muss das Band entfernt werden bevor das Trocknungsverfahren abgeschlossen ist, da das Band ansonsten schwer zu entfernen ist.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Ideal für Abdeckarbeiten im Malerbereich im Innen- und Außenbereich, auch auf leicht feuchten, rauen oder unebenen Oberflächen. Zum Abdecken in der Lasur- und Spachteltechnik, sowie zum Befestigen von Abdeckpapier und Abdeckfolien.
Sowie für Abdeckarbeiten beim Lackieren im Kfz- und Metallbereich. Auch für Ofentrocknungen und Mehrschichtlackierungen geeignet. Ideal auch als Abdeckband für den Automotive Aftermarket.
Klebstoffbasis | Acrylat |
Trägermaterial des Klebebandes | Japanisches Reispapier |
Farbe | Orange |
Breite | 25 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 110 µm |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. / Bedingung | 150 °C / kurzfristig 1 Stunde |
Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm | 5 N |
Reißdehnung / Bedingung | 8 % / nach DIN EN 14410 |
Reißfestigkeit | 34 N/cm |
UV-Beständigkeit | 4 Monate, bei Freibewitterung |
Feuchtigkeits-Beständigkeit | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | Unbegrenzt / kühle, trockene und frostfreie und vor UV-Einstrahlung geschützte Lagerung |