Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Präzisions-Holzspiralbohrer LONGLIFE & SPEED mit 1/4"-Bitaufnahme

Präzisions-Holzspiralbohrer LONGLIFE & SPEED kurz
BO-SPRL-HO-HSS-S1/4ZO-D6-L60-AL32MM

Art.-Nr. 0650330600

EAN 4099618906046

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Präzisions-Holzspiralbohrer LONGLIFE & SPEED mit 1/4"-Bitaufnahme

Art.-Nr. 0650330600

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Holz-Profi für präzises und ausrissfreies Bohren in verschiedenen Holzarten und besonders für harte, beschichtete Spanplatten
  • Genaues und ausrissfreies Bohren für beste Bohrlochgüte durch die optimierten Vorschneider

  • Optimale Führung im Bohrloch und perfekte Dübelpassung aufgrund der Doppelfase

  • Wesentlich erhöhte Standzeit

  • Reduzierte Reibung und wenig Kraftaufwand für einfaches Bohren

  • Beste Zentrierung durch die optimierte Spitze

  • Neu entwickelte Nutgeometrie für eine problemlose Spanabfuhr

  • Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recycelbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet für sämtliche Holzarten, sowie Holzverbundwerkstoffe und besonders harte, beschichtete Spanplatten.

  • Für genaue Arbeiten im Holzbereich (Tischler, Restauration, Instrumentenbau, Zimmerer, Modellbau, Montage usw.)

Durchmesser (Ø)

6 mm

Länge

60 mm

Arbeitslänge

32 mm

Schneidstoff

HSS

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen