Präzisions-Holzspiralbohrer LONGLIFE & SPEED mit 1/4"-Bitaufnahme
Präzisions-Holzspiralbohrer LONGLIFE & SPEED kurz
BO-SPRL-HO-HSS-S1/4ZO-D10-L58-AL32MM
Art.-Nr. 0650330100
EAN 4099618906039
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Genaues und ausrissfreies Bohren für beste Bohrlochgüte durch die optimierten Vorschneider
- Optimale Führung im Bohrloch und perfekte Dübelpassung aufgrund der Doppelfase
- Wesentlich erhöhte Standzeit
- Reduzierte Reibung und wenig Kraftaufwand für einfaches Bohren
- Beste Zentrierung durch die optimierte Spitze
- Neu entwickelte Nutgeometrie für eine problemlose Spanabfuhr
- Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recycelbar
Datenblätter(X)
- Geeignet für sämtliche Holzarten, sowie Holzverbundwerkstoffe und besonders harte, beschichtete Spanplatten.
- Für genaue Arbeiten im Holzbereich (Tischler, Restauration, Instrumentenbau, Zimmerer, Modellbau, Montage usw.)
Durchmesser (Ø) | 10 mm |
Länge | 58 mm |
Arbeitslänge | 32 mm |
Schneidstoff | HSS |