Präzisions-Holzspiralbohrer LONGLIFE & SPEED lange Ausführung
BO-SPRL-HO-LANG-LS-D3,0MM
Art.-Nr. 0650320300
EAN 4099618448720
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Genaues und ausrissfreies Bohren für beste Bohrlochgüte durch die optimierten Vorschneider
- Optimale Führung im Bohrloch und perfekte Dübelpassung aufgrund der Doppelfase
- Wesentlich erhöhte Standzeit
- Reduzierte Reibung und wenig Kraftaufwand für einfaches Bohren
- Beste Zentrierung durch die optimierte Spitze
- Neu entwickelte Nutgeometrie für eine problemlose Spanabfuhr
- Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
Terrassenbau
Terrassenbau / Schwimmbad
Datenblätter(X)
- Geeignet für sämtliche Holzarten, sowie Holzverbundwerkstoffe und besonders harte, beschichtete Spanplatten.
- Für genaue Arbeiten im Holzbereich (Tischler, Restauration, Instrumentenbau, Zimmerer, Modellbau, Montage usw.)
Durchmesser (Ø) | 3,0 mm |
Länge | 250 mm |
Arbeitslänge | 200 mm |
Schneidstoff | HSS |
Schaftdurchmesser | 3,0 mm |
| Empfohlene Drehzahlen | |||||
| Bohrerdurchmesser in mm | Weichholz in U/min | Hartholz in U/min | Spanplatte in U/min | Resopal in U/min | Kunststoffe in U/min |
| 3,0 | 2450 | 2450 | 2340 | 1910 | 2130 |
| 4,0 | 2230 | 1990 | 1760 | 1440 | 1600 |
| 5,0 | 2040 | 1600 | 1410 | 1150 | 1280 |
| 6,0 | 1860 | 1330 | 1170 | 960 | 1070 |
| 8,0 | 1400 | 1000 | 880 | 720 | 800 |
| 10,0 | 1120 | 80 | 710 | 580 | 640 |
| Die angegebenen Drehzahlempfehlungen beziehen sich auf Standardanwendungen. | |||||