Präsentation-Set Türantrieb CFA3100
Verkaufshilfe Demo-Präsentation CFA3100
VKHILF-DEMO-PRAESENTATION-CFA3100
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Präsentationstafel bestückt mit einem Türantrieb CFA3100, die Bedienung erfolgt über Smartphone und App
- Weitere Bedienungselemente können separat bestellt und angebracht werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
Datenblätter(X)
Werkstoff | Mehrschichtplatte |
Farbe | Weiß, Blau |
Breite | 340 mm |
Länge | 370 mm |
Höhe | 555 mm |
Lieferumfang | 1 Demoständer mit montiertem Schutzbeschlag, Zylinder und Türantrieb CFA3100 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!