Pracovní svítilna Mini
Mini kapesní svítilna LED
KAPES.SVÍTILNA-MAGNET-18LED-3XAA
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/101506.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ultra kompaktní
19 x 6 x 3 cm v nesloženém stavu
18x LED
Různé možnosti upevnění
- Magnetický držák na zadní straně
- Skládací hák lze otočit o 360°
Baterie nejsou součástí dodávky
Datové listy(X)
Pro svícení na blízko
Světelný tok | 30 lm |
Stupeň krytí | IP 22 |
Označení akumulátoru / baterie | Mignon AA; LR6; AM3 |
Počet akumulátorů / baterií | 3 ks |
Materiál skříně | ABS |
Délka (rozevřeno) | 19 cm |
Výška (rozevřeno) | 3 cm |
Šířka (rozevřeno) | 6 cm |
Barva světla | Bílá |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!