Pracovní světlo LED
LED work light 9 high powered LEDs
PRACOVNÍ SVÍTILNA-9LED-1300LUMEN-ADR
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Osvětlení s dlouhým dosahem
- Robustní sklo, plášť zhotovený jako tlakový hliníkový odlitek
Datové listy(X)
Forma | Čtyřhran |
Typ světelného zdroje | LED |
Min./max. jmenovité napětí | 10 / 50 V/DC |
Počet diod LED | 9 ks |
Světelný tok | 1300 lm |
Materiál rozptylného kotouče | Plast |
Kabelová přípojka | Skabelem |
Délka kabelu | 1,5 m |
Výkon | 15 W |
Délka | 100 mm |
Šířka | 100 mm |
Výška | 74 mm |
Hloubka | 74 mm |
Schvalovací značka | ADR |
Stupeň krytí | IP 68 |
Min. teplotní podmínky | -40 °C |
Max. teplotní podmínky | 65 °C |
Materiál skříně | Plast |