Pracovní světlo LED, MINI, 12V/36V
Pracovní světlo LED mini
OSVIT PRACOVNÍ LED-MIDI-ADR-12/36V
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ideální pro osvětlení s blízkým dosahem
Přibližně do 20 metrů
Vynikající ochrana proti vodě a nečistotám
Datové listy(X)
Forma | Oválný |
Typ světelného zdroje | LED |
Min./max. jmenovité napětí | 12 / 36 V/DC |
Počet diod LED | 1 ks |
Světelný tok | 1000 lm |
Konstrukce | Obsahuje konzoli a kabel 0,5m |
Materiál rozptylného kotouče | Plast |
Kabelová přípojka | Skabelem |
Délka kabelu | 0,5 m |
Výkon | 11 W |
Délka | 60 mm |
Šířka | 50 mm |
Výška | 77,9 mm |
Hloubka | 60,4 mm |
Stupeň krytí | IP 6K9K |
Min. teplotní podmínky | -30 °C |
Max. teplotní podmínky | 50 °C |
Materiál skříně | Hliníkový tlakový odlitek |