Pracovní světlo LED, MIDI, 12V/36V
Pracovní světlo LED midi
OSVIT PRACOVNÍ LED-MIDI-ADR-12/36V
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ideální pro osvětlení s blízkým dosahem, v široké oblasti
Přibližně do 50 metrů
Vynikající ochrana proti vodě a nečistotám
Datové listy(X)
Forma | Oválný |
Typ světelného zdroje | LED |
Min./max. jmenovité napětí | 12 / 36 V/DC |
Počet diod LED | 2 ks |
Světelný tok | 1800 lm |
Konstrukce | Obsahuje konzoli a kabel 0,5m |
Materiál rozptylného kotouče | Plast |
Kabelová přípojka | Skabelem |
Délka kabelu | 0,5 m |
Výkon | 20 W |
Délka | 89 mm |
Šířka | 69 mm |
Výška | 78 mm |
Hloubka | 78 mm |
Schvalovací značka | ADR |
Stupeň krytí | IP 6K9K |
Min. teplotní podmínky | -30 °C |
Max. teplotní podmínky | 50 °C |
Materiál skříně | Hliníkový tlakový odlitek |