Pracovní světlo LED 5 výkonných LED diod
Prac. sv. LED, 5 LED diod s vys. výk.
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- IP 67
- Kompaktní ploché pracovní LED světlo v robustním kovovém pouzdru
- Připojovací kabel 500 mm
Datové listy(X)
Forma | Čtyřhran |
Typ světelného zdroje | LED |
Min./max. jmenovité napětí | 9 / 32 V/DC |
Počet diod LED | 5 ks |
Světelný tok | 1200 lm |
Materiál rozptylného kotouče | Plast |
Kabelová přípojka | Skabelem |
Délka kabelu | 0,3 m |
Výkon | 15 W |
Délka | 110 mm |
Šířka | 110 mm |
Výška | 135 mm |
Hloubka | 43 mm |
Stupeň krytí | IP 67 |
Min. teplotní podmínky | -40 °C |
Max. teplotní podmínky | 65 °C |
Materiál skříně | Hliníkový tlakový odlitek |