Pracovní světlo LED 4 výkonné LED diody
Prac. sv. LED, 4 LED diod s vys. výk.
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- IP 67
- Spotřeba energie: 3 A při 12 V, 1,5 A při 24 V
- Tělo z hliníkového odlitku
- Polykarbonátové čočky
- Světlomet 45°
Datové listy(X)
Forma | Čtyřhran |
Typ světelného zdroje | LED |
Min./max. jmenovité napětí | 10 / 30 V/DC |
Počet diod LED | 16 ks |
Světelný tok | 3600 lm |
Materiál rozptylného kotouče | Plast |
Kabelová přípojka | Skabelem |
Délka kabelu | 0,3 m |
Výkon | 40 W |
Délka | 110 mm |
Šířka | 110 mm |
Výška | 164 mm |
Hloubka | 72 mm |
Stupeň krytí | IP 67 |
Min. teplotní podmínky | -40 °C |
Max. teplotní podmínky | 65 °C |
Materiál skříně | Hliníkový tlakový odlitek |