Pracovní otočné židle PRO S látkovým potahem
Otočná prac. židle PRO s tk. potahem
KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE PRO1
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16669510.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Mezi ergonomické vlastnosti verze PRO patří
- Synchronní technologie, ideální pro dynamické sezení
- Regulace hmotnosti pro přizpůsobení se tělesné hmotnosti
- Nastavení výšky sedáku
- Nastavitelný sklon sedáku
- Přestavení hloubky sedáku
- Nastavitelná výška opěradla
- Ergonomicky tvarovaný sedák s podporou pánve v zadní části
- Opěradlo s integrovanou bederní podporou
- Extra vysoká verze pro opěru zad na větší ploše
- Dobře prodyšné díky polstrování na sedáku a opěradle
- Stabilní, plochá základna z plastu s kolečky pro tvrdé povrchy brzděnými v závislosti na zatížení
Dodáváno v demontovaném stavu s montážními pokyny.
Datové listy(X)
Ideální pro počítačová pracoviště, v průmyslu a řemeslech, díky možnosti přizpůsobení každému uživateli na všech různých pracovištích
Nastavitelný sklon sedadla | Ano |
Nastavení výšky | Ano |
Barva sedáku | Černá |
Min./max. výška | 440-620 mm |
Materiál sedadla | Materiál |
Šířka sedadla | 450 mm |
Hloubka těsnění | 470 mm |
Výška opěradla | 600 mm |
S opěrkami rukou | Volitelný |
Provedení základního rámu | Pěticípá základna s kolečky |
Počet rolí | 5 ks |
Materiál rámu | Plast |
Rámová barva | Černá |
S opěrkou pro nohy | Ne |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!