Pozidriv Бита Impact Flex
PZ Бита ударная C 6.3 (1/4)
БИТА-ZEBRA-УСИЛ-1/4"-PZ1-29ММ
ZEBRA
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Усиленная бита для сложных резьбовых соединений, подходит для использования с тангенциальными ударными отвертками.
Долгий срок службы
Увеличенная торсионная зона для угла поворота более 40° и поглощения пиков нагрузки (ударной энергии во время работы со сложными резьбовыми соединениями).
Значительно экономит время и деньги
- Служит вдвое дольше, чем усиленные ударные биты других производителей
- И в три раза дольше, чем обычные биты
Для широкого диапазона применения
Подходит для всех стандартных держателей бит и переходников ударных отверток
Безопасность
Формованный корпус предотвращает разлет стружки в случае слома по линии изгиба
Технические паспорта(X)
Идеально подходит для
- использования с усиленными тангенциальными ударными отвертками
- Рассчитаны на предельно высокие нагрузки при выполнении работ со сложными резьбовыми соединениями (например, твердое дерево, металл/листовой металл и т. д.)
Размер наконечника | PZ1 |
Привод | 1/4 дюйма |
Тип привода | Наружный шестигранник |
Длина | 29 мм |