Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Powerpack M-CUBE W-CONNECT DA 18 V. 3 pezzi

Powerpack M-CUBE 18 V W-CONNECT
POWERPACK-18V-(MCUBE W-CONNECT)-5AH

Cod. art. 0988044105

EAN 4099618430817

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Powerpack M-CUBE W-CONNECT DA 18 V. 3 pezzi

Cod. art. 0988044105
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
Composto da 2 batterie ricaricabili M-CUBE W-CONNECT agli ioni di litio da 18 V e da un caricabatterie ALG M-CUBE da 18 V.
Pratico pacchetto composto da batterie ricaricabili agli ioni di litio da 18 V compatte, potenti e di lunga durata per un uso professionale e universale, nonché da un apposito caricabatterie:
  • Due batterie ricaricabili , robuste e potenti, e un caricabatterie

  • Peso ridotto, prestazioni elevate e dissipazione ottimale del calore

  • Lunga durata e sfruttamento ottimale delle prestazioni

  • Gestione intelligente della batteria con monitoraggio continuo a cella singola

  • L'alloggiamento robusto con componenti morbidi protegge la batteria ricaricabile da danni in caso di caduta e riduce al minimo il rischio di graffi sulle superfici delicate.

  • Indicatore LED dello stato di carica per il monitoraggio continuo della capacità della batteria

  • Compatibile con tutti i prodotti del sistema batteria M-CUBE da 18 V

  • Compatibile con W-CONNECT: La batteria ricaricabile M-CUBE W-CONNECT è dotata di una connessione per un modulo Bluetooth®, che in futuro collegherà in rete i dispositivi per facilitare la gestione delle risorse
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Powerpack M-CUBE W-CONNECT DA 18 V. 3 pezzi compreso:
1 x
Caricabatterie ALG 18 V M-CUBE

CARICABATTERIA-(ALG 18/8)

Descrizione: Il caricabatterie ALG 18 V M-CUBE è stato appositamente progettato per le batterie M-CUBE 18 V e offre prestazioni affidabili con un'alimentazione in ingresso di 220-240 V/CA
Quantità: 1 x
2 x
Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V M-CUBE W-CONNECT

BATTERIA-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Descrizione:
5 Ah
La batteria ricaricabile più potente, a ricarica rapida e di lunga durata della famiglia M-CUBE. La batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V, compatta, potente e resistente, è ideale per l'uso professionale e universale.
Quantità: 2 x