Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Powerpack M-CUBE 18 V

Powerpack M-CUBE 18 V

Ürün no. 5704401000

EAN 4062856742967

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Powerpack M-CUBE 18 V

Ürün no. 5704401000
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
Practical bundle consisting of compact, powerful and long-lasting 18 V Li-ion rechargeable batteries for professional and universal use as well as a suitable charger
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

18 V/DC

Akü sayısı/akü kapasitesi

2 x 2 Ah

Maks. şarj akımı

4 A

Kablo uzunluğu

1,5 m

Şarj edilebilir pil/pil ağırlığı

900 g

Powerpack M-CUBE 18 V dahil:
2 x
Şarj edilebilir akü Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

BATARYA-LIION-18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC

Açıklama:
2 Ah
Yeni Würth akülü aletlerle profesyonel ve üniversal kullanım için kompakt, güçlü ve uzun ömürlü 18 volt Li-ion akü
Miktar: 2 x
1 x
Şarj ünitesi ALG 18 V M-CUBE ®

ALG-18/4 BATARYA ŞARJ CİHAZI

Açıklama: Li-ion 18V M-CUBE® BASIC akülerini şarj etmek için
Miktar: 1 x