Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Powerpack M-CUBE 18 V

Powerpack M-CUBE 18 V
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR

Art. 5704401000
EAN 4062856742967
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
Practical bundle consisting of compact, powerful and long-lasting 18 V Li-ion rechargeable batteries for professional and universal use as well as a suitable charger
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

18 V/CC

Número de baterias/capacidade da bateria

2 x 2 Ah

Corrente de carga máx.

4 A

Comprimento do cabo

1,5 m

Peso da bateria recarregável/bateria

900 g

Incluído na encomenda:
2 x
Bateria recarregável iões de lítio 18 V BASIC M-CUBE

BATERIA 18V 2AH M-CUBE BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Descrição:
2 Ah
Bateria iões de lítio 18 V compacta, potente e duradoura para utilização profissional e universal com as novas máquinas a bateria Würth
Quantidade: 2 x
1 x
Carregador ALG 18 V M-CUBE

CARREGADOR MCUBE

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Descrição: Para carregar baterias iões de lítio 18 V BASIC M-CUBE