Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Powerpack M-CUBE 18 V

Powerpack M-CUBE 18 V

Cod. art. 5704401000

EAN 4062856742967

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Powerpack M-CUBE 18 V

Cod. art. 5704401000
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
Practical bundle consisting of compact, powerful and long-lasting 18 V Li-ion rechargeable batteries for professional and universal use as well as a suitable charger
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

18 V/DC

Numero di batterie/capacità per batteria

2 x 2 Ah

Corrente di carica max

4 A

Lunghezza cavo

1,5 m

Peso batteria ricaricabile/batteria

900 g

Powerpack M-CUBE 18 V compreso:
2 x
Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 V BASIC M- CUBE

BATTERIA-LIION-(18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC

Descrizione:
2 Ah
Batteria agli ioni di litio compatta, potente e di lunga durata da 18 V per l'uso professionale e universale con i nuovi utensili a batteria Würth
Quantità: 2 x
1 x
Caricabatterie ALG 18 V M-CUBE

CARICABATTERIA ALG 18/4 BASIC

Descrizione: Il caricabatterie ALG 18 V M-CUBE è stato appositamente progettato per le batterie M-CUBE 18 V e offre prestazioni affidabili con un'alimentazione in ingresso di 220-240 V/CA
Quantità: 1 x