Powerpack M-CUBE 18 V
Powerpack M-CUBE 18 V
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 18 V/DC |
Akkumulátorok száma/kapacitása | 2 x 2 Ah |
Max. töltőáram | 4 A |
Kábelhossz | 1.5 m |
Tölthető akku/akku tömege | 900 g |
LI-ION AKKUMULÁTOR 18 V/2AH M-CUBE BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRM-CUBE TÖLTŐ ALG 18/4 BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRAmennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.