Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Powerknopf için VARIFIX profil ayağı, C ray 41/128

Powerknopf için VARIFIX profil ayağı, C ray 41/128

Ürün no. 0862004017

EAN 4056807686547

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Powerknopf için VARIFIX profil ayağı, C ray 41/128

Ürün no. 0862004017
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
Can be used with all 41/128 VARIFIX® C-rails in conjunction with VARIFIX® power button
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tutucu plaka uzunluğu (L)

215 mm

Tutucu plaka genişliği (B)

82 mm

Tutucu plaka kalınlığı (t)

6 mm

Profil uzunluğu (Lp)

195 mm

Profil iç genişliği (Bp)

43 mm

Profil yüksekliği (Hp)

128 mm

Profil kalınlığı (tp)

6 mm

Delik çapı (RL)

24 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL1)

20 mm

Uzatılmış delik uzunluğu 2 (LL2)

36 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB1)

13 mm

Uzatılmış delik genişliği 2 (LB2)

20 mm

Delik mesafesi (LA1)

180 mm

Delik mesafesi 2 (LA2)

51 mm

Delik mesafesi 3 (LA3)

60 mm

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ağırlık

2270 g

Malzeme

Yapı çeliği, 1,0037

Sürdürülebilirlik

Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler