Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Powerdisk LED munkalámpa, 400 W, 50 000 lumen

Powerdisk LED munkalámpa, 400 W, 50 000 lumen

Cikksz. 0981180801
EAN 4056807228617
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
Downward and upward lighting (ceiling lighting) possible. Infinitely adjustable dimming.
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kivitel

Érintőgombos fényerőszabályzó, fokozatmentesen változtatható (1–100%)

Fényáram

50000 lm

Lámpa fényárama

62000 lm

Színhőmérséklet

5000 K

IP védelmi osztály, fény kilépés lefelé

IP 65

IP védelmi osztály, fény kilépés felfelé

IP 63

Ütésállóság

IK10

Kábeltípus

H07BQ-F3G1,5 mm²/5G1,0 mm²

Vezetékhossz

10 m

Érintésvédelmi osztály

I. védelmi osztály / védőföldelés

Min./max. névleges feszültség

220 / 240 V/AC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Dugós csatlakozó

1 Biztonsági csatlakozódugó, 16 A, IP68

Névleges teljesítmény

400 W

Min./max. működési hőmérséklet

-20 eddig: 40 °C

Szélesség x magasság x mélység

757 x 246 x 637 mm

Energiahatékonysági osztály

D

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Háromlábú állvány üzemi világításhoz indítókarral

CRNKTRIPOD-F.LARAREALGHT

Self-braking coupling, folding crank handle
x 1 db
Légpárnás, nemesacél, háromlábú állvány

TRIPOD-F.LGHT-SST-AIRCUSHIONED

Air-dampened for safe, comfortable operation
x 1 db
Adapter háromlábú állványhoz

TRIPODADAPT-F.LGHT-SST-28MM/30MM