Power supply f. cordless LED work lamp NOVA 4K C+R
Power supply f. cordless LED work lamp NOVA 4K C+R
Ürün no. 0827981219
EAN 4056807893778
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min./maks. nominal voltaj | 100 / 240 V/AC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Kablo tipi | H05RN-F2x0,75 mm² |
Elektrik fişi uzunluğu | 5 m |
Fiş tipi | F |