Power supply f. cordless LED work lamp NOVA 4K C+R
Power supply f. cordless LED work lamp NOVA 4K C+R
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal mín./máx. | 100 / 240 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Classe de proteção IP | IP 20 |
Tipo de cabo | H05RN-F2x0.75 mm² |
Comprimento do cabo de energia | 5 m |
Tipo de ficha | F |