Power supply f. cordless LED work lamp NOVA 4K C+R
Power supply f. cordless LED work lamp NOVA 4K C+R
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min./maks. nominell spenning | 100 / 240 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Kabeltype | H05RN-F 2 x 0,75 mm² |
Ledningslengde | 5 m |
Pluggtype | F |