Power supply f. cordless LED work lamp MULTIMATCH
Power supply f. cordless LED work lamp MULTIMATCH
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Felhasználható | MULTIMATCH 3 |
Min./max. névleges feszültség | 100 / 240 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
IP érintésvédelemi osztály | IP 67 |
Kábeltípus | H05RN-F2x0.75 mm² |
Vezetékhossz | 5 m |
Dugasz típusa | F |