Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Power supply f. cordl LED work lamp POWERQUAD AC/R

Power supply f. cordl LED work lamp POWERQUAD AC/R

Ürün no. 0827981521

EAN 4062856012640

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Power supply f. cordl LED work lamp POWERQUAD AC/R

Ürün no. 0827981521
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
For charging the battery of the POWERQUAD AC/R work lamp
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. nominal voltaj

100 / 240 V/AC

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

IP koruma sınıfı

IP 44

Kablo tipi

H05RN-F2x1,0 mm²

Elektrik fişi uzunluğu

5 m

Fiş tipi

F

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler