Power supply f. cordl LED work lamp POWERQUAD AC/R
Power supply f. cordl LED work lamp POWERQUAD AC/R
Cikksz. 0827981521
EAN 4062856012640
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Min./max. névleges feszültség | 100 / 240 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
IP érintésvédelemi osztály | IP 44 |
Kábeltípus | H05RN-F2x1,0 mm² |
Vezetékhossz | 5 m |
Dugasz típusa | F |